Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher T16SH-M04N103B Dreh-Potentiometer Mono 0.1W 10k? 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piher
Piher
Artikel-Nr.:
     1039H-940910195679
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     T16SH-M04N103B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer
Piher T16SH-M04N103B Dreh-Potentiometer Mono 0.1W 10k? 100St.

Industrieverpackung mit 100 Stück

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 10 k?
Widerstandsverlauf: logarithmisch
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.1 W
Grenzspannung: 150 V
Anschluss: Lötöse
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Drehwinkel (elektrisch): 280 °
Achs-Länge: 35 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt
Achs-Ø: 4 mm
Gewinde-Maß: M7
Gewinde-Länge: 5 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Toleranz ±: 20 %
Industrieverpackung: Ja
Inhalt: 100 St.
Typ: T16SH-M04N103B
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Grenzspannung: 125 V/DC
Hersteller-Nr.: T16SH-M04N103B
EAN: - - - - - -

Lieferumfang:

T16SH-M04N103B.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Piher, T16SH-M04N103B, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 268,43*
€ 315,82*
Lager 1039
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 441,37*
€ 519,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 519,59*
€ 618,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 512,21*
€ 609,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 484,20*
€ 576,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 471,76*
€ 561,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 441,37*
€ 525,23
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 4,4137* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.