Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Kemet R82DC3100AA50K+ Polyester-Kondensator radial bedrahtet 100 nF 63V 10% 5mm (L x B x H) 7.2 x 2.5mm x 6.5mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910192489
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82DC3100AA50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
25er Pack Kemet R82DC3100AA50K+ Polyester-Kondensator radial bedrahtet 100 nF 63V 10% 5mm (L x B x H) 7.2 x 2.5mm x 6.5mm 1St./Pack

Kategorie: Polyester-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 100 nF
Nennspannung: 63 V
Dielektrikum: Pölyäthylenterephthalat-Folie
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Draht
Breite: 2.5 mm
Höhe: 6.5 mm
RM: 5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: R82DC3100AA50K+
Länge (Tiefe): 7.2
Produkt-Art: Polyester-Kondensator
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Hersteller-Nr.: R82DC3100AA50K
EAN: - - - - - -

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,051*
€ 0,0825*
2 Tage
1136
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,099*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0365*
€ 0,2078*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,86*
€ 7,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1944* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.