Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 1:8 Aluminium Luftfilter Titanium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910190882
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     C1065
EAN/GTIN:
     4016138478679
Suchbegriffe:
Modellautoersatzteile
Modellautoluftfilter
modellautoersatzteile reely
Reely 1:8 Aluminium Luftfilter Titanium

Edle Aluminium-Ausführung

Werten Sie Ihr Fahrzeug optisch auf. Der Luftfilter ist zerlegbar. Der Einsatz ist bei Verschmutzungen leicht wechselbar.

Empfohlener Hubraum: 3,5 - 6,0 cm³
Herstellerfarbe: Titanium
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Luftfilter
Verwendungszweck: Tuning
Material: Aluminium
Maßstab: 1:8
Kategorie: Luftfilter
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: C1065
EAN: 4016138478679

Lieferumfang:

Luftfilter mit Schaumstoffeinsatz.

Weitere Suchbegriffe: Reely, C1065
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 6,41*
Lager 1039
18
€ 6,99*
ab € 10,05*
€ 13,65*
€ 3,50*
ab € 22,72*
€ 29,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.