Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle SG 150-0 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle
Siedle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182518
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210007449-00
EAN/GTIN:
     4056138007134
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Siedle SG 150-0 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)

Smart Gateway: Hutschienengerät für den privaten oder professionellen Einsatz.

Höhe: 109 mm
Länge (Tiefe): 60 mm
Breite: 107 mm
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Herst.-Teilenr.: 210007449-00
Typ: SG 150-0
Eingangsspannung (max.): 50 V/DC
Eingangsspannung (min.): 20 V/DC
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Hersteller-Nr.: 210007449-00
EAN: 4056138007134
Betriebsspannung: PoE nach 802.3af
Betriebsstrom: max. 400 mA

Weitere Suchbegriffe: SmartHome Gateway, SmartHome Zentrale, smarthome zentrale, 4056138007134, Siedle, 210007449-00, SG 150-0, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 553,53*
€ 636,25*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 562,22*
€ 645,14*
Frei Haus
ab € 569,75*
€ 652,37*
Frei Haus
ab € 576,45*
€ 656,26*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 821,90*
€ 923,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,44*
€ 1.098,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,38*
€ 1.084,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,56*
€ 1.043,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,82*
€ 1.013,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,90*
€ 978,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.