Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsaugheber Kunzer 7DS01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelsaugheber
Doppelsaugheber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181918
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7DS01
EAN/GTIN:
     4713654190473
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber trgf.80kg
saugheber
Doppelsaugheber Kunzer 7DS01

zur Montage von Windschutzscheiben geeignet, da die Saugnäpfe beweglich gelagert sind. Darüber hinaus aber auch zum Heben, Tragen und Halten von Gegenständen mit glatten Oberflächen geeignet.
- Durchmesser: 110 mm
- Tragkraft: 80 kg

Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 480 mm
Breite: 160 mm
Höhe: 80 mm
Hersteller-Nr.: 7DS01
EAN: 4713654190473

Lieferumfang:

Weitere Suchbegriffe: 4260174663098, Kunzer, 7DS01, Autowerkzeug, Autowerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.