Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle 200038833-00 Türsprechanlagen-Zubehör Funktionsmodul Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle
Siedle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181576
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038833-00
EAN/GTIN:
     4015739388332
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Blindmodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Siedle 200038833-00 Türsprechanlagen-Zubehör Funktionsmodul Grau

Blind-Modul zur Abdeckung von Leerfeldern oder Platzhalter für späteren Ausbau.

Kategorie: Türsprechanlagen-Zubehör
Komponente: Funktionsmodul
Herstellerfarbe: Grau
Ausführung: Blende
Breite: 99 mm
Höhe: 99 mm
Länge (Tiefe): 26 mm
Produkt-Art: Türsprechanlagen-Zubehör
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 200038833-00
EAN: 4015739388332
Installationstechnik: systemunabhängig

Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, 4015739388332, Siedle, 200038833-00, BM 611-0 DG
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 43,72*
€ 56,73*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 43,76*
€ 57,24*
€ 5,46*
ab € 44,84*
€ 58,20*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,20*
€ 59,05*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 103,02*
€ 127,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.