Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kunzer 7FT01 Trichter 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181319
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7FT01
EAN/GTIN:
     4260174663111
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
Kunzer 7FT01 Trichter 1 Stück

Durch Aluminiumeinlage flexibel formbar
NBR-Gummi, beständig gegen: Öl, Benzin, Diesel, Kühlflüssigkeit u.v.m.
- Länge:ca. 374 mm
- Breite:ca. 170 mm
- Stärke:ca. 2,4 mm

Kategorie: Trichter
Inhalt: 1 St.
Besonderheiten: flexibel
Material: NBR + Aluminium
Herstellerfarbe: Blau
Produkt-Art: Trichter
Farbe: blau
Höhe: 2.4 mm
Länge (Tiefe): 374 mm
Breite: 170 mm
Hersteller-Nr.: 7FT01
EAN: 4260174663111

Weitere Suchbegriffe: 4260174663111, Kunzer, 7FT01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.