Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-TC-100 Mechanischer Handzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910180911
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4581304
EAN/GTIN:
     4064161147376
Suchbegriffe:
Handstückzähler
Handzähler
Handzählgerät
Stückzähler
Renkforce RF-TC-100 Mechanischer Handzähler

4-stelliger Handzähler
Zählbereich von 0 bis 9999
Keine Batterie erforderlich
Kompakte, leichte Bauweise

1x drücken bedeutet 1x zählen, aufsteigend. Mit dem schwarzen Drehrad an der Seite lässt sich der Zählerstand zurücksetzen.

4-stelliger Handzähler · Zählbereich von 0 bis 9999 · Keine Batterie erforderlich · Kompakte, leichte Bauweise.

Gewicht: 35 g
Höhe: 50 mm
Breite: 50 mm
Temperaturbereich: 5 - bis 40 °C
Typ: RF-TC-100
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Herstellerfarbe: Silber
Länge (Tiefe): 40 mm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: RF-4581304
EAN: 4064161147376

Lieferumfang:

Handzähler

Weitere Suchbegriffe: handstückzähler, Renkforce, RF-4581304, RF-TC-100, einbauinstrument, einbaumessgeräte, zeigerinstrument
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 7,28*
1 Tag
336
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 7,29*
€ 7,95*
ab € 5,79*
€ 8,92*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,94*
€ 3,50*
ab € 23,99*
€ 33,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.