Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle 200017981-00 Türsprechanlagen-Zubehör Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle
Siedle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910178488
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200017981-00
EAN/GTIN:
     4015739179817
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Siedle 200017981-00 Türsprechanlagen-Zubehör Montagezubehör

Vario-Adapter für Unterputzgehäuse GU 512-0 oder als Montagelösung in Blenden mit ZFB 611-0.

Kategorie: Türsprechanlagen-Zubehör
Komponente: Montagezubehör
Einheiten/Teilnehmer: 2
Montageart (Außen): Unterputz
Ausführung: Vario-Adapter
Breite: 84 mm
Höhe: 210 mm
Länge (Tiefe): 30 mm
Produkt-Art: Türsprechanlagen-Zubehör
Hersteller-Nr.: 200017981-00
EAN: 4015739179817
Diebstahlsicherung integrierbar: ja

Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, 4015739179817, Siedle, 200017981-00, VA/GU 512-0
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 52,05*
€ 67,41*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 52,52*
€ 68,02*
€ 5,46*
ab € 53,38*
€ 69,17*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 54,21*
€ 70,24*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 117,42*
€ 144,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210010247-00
ab € 61,15*
Zubehör
Siedle & Söhne
210010248-00
ab € 71,62*
Zubehör
Siedle & Söhne
210010249-00
ab € 61,15*
Zubehör
Siedle & Söhne
210010250-00
ab € 60,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.