Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7KSZ01 Crimpzange Isolierte Kabelschuhe, Unisolierte Kabelschuhe 1.5 bis 6mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910177416
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7KSZ01
EAN/GTIN:
     4260174662732
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Kunzer 7KSZ01 Crimpzange Isolierte Kabelschuhe, Unisolierte Kabelschuhe 1.5 bis 6mm²

Kabelschuh-Klemmzange in sehr stabiler Ausführung.
Zum Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen (1.5-2.5-6 mm) mit Abschneid- (0.75-1.0-1.5-2.5-4.0-6.0 mm) und Abisolierfunktion (M2,6/M3/M3,5/M4/M5).

Kategorie: Crimpzange
Herst.-Teilenr.: 7KSZ01
Anwendungsbereich: Isolierte Kabelschuhe + Unisolierte Kabelschuhe
Quetschbereich: 1.5 bis 6 mm²
Quetschbereich (min.): 1.5 mm²
Quetschbereich (max.): 6 mm²
Breite: 93 mm
Höhe: 25 mm
Produkt-Art: Crimpzange
Länge (Tiefe): 298 mm
Hersteller-Nr.: 7KSZ01
EAN: 4260174662732

Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Klemmzange, Klemmzangen, aderendhülsen crimpzange, 4260174662732, Kunzer, 7KSZ01, crimpwerkzeug, crimpwerkzeuge, crimpen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,80*
€ 30,68*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 30,78*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 38,74*
€ 52,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.