Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle 200036929-00 Gegensprechanlage Funktionsmodul Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle
Siedle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176505
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200036929-00
EAN/GTIN:
     4015739369294
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Gegensprechanlage
Siedle 200036929-00 Gegensprechanlage Funktionsmodul Silber

Türlautsprecher-Modul 6+n Technik für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon.

Kategorie: Gegensprechanlage
Komponente: Funktionsmodul
Herstellerfarbe: Silber
Ausführung: Lautsprecher Modul
Breite: 99 mm
Höhe: 99 mm
Länge (Tiefe): 35 mm
Produkt-Art: Gegensprechanlage
Hersteller-Nr.: 200036929-00
EAN: 4015739369294
Installationstechnik: Mehrdraht-System

Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, türlautsprecher siedle, türlautsprecher, 4015739369294, Siedle, 200036929-00, TLM 611-02 SM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 172,00*
€ 205,32*
€ 3,50*
ab € 172,66*
€ 206,94*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 172,77*
€ 206,95*
Frei Haus
ab € 176,71*
€ 210,21*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 358,95*
€ 423,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,16*
€ 503,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,90*
€ 488,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,39*
€ 477,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,17*
€ 461,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,95*
€ 427,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029078-00
ab € 36,01*
Zubehör
Siedle & Söhne
200029074-00
ab € 34,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.