Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Stor 'n' Go 2TB Externe Festplatte 6.35cm (2.5 Zoll) USB 3.2 Gen 1 Space Grau 53665


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim
Verbatim
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173624
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     A008302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Verbatim Stor 'n' Go 2TB Externe Festplatte 6.35cm (2.5 Zoll) USB 3.2 Gen 1 Space Grau 53665

Schlank und elegant: 9mm dick und nur 150gr leicht aus gebürstetem Aluminium;
Nero Backup-Software: einfache Datensicherung

Nero Backup-Software (kompatibel nur mit Windows);
Verbatim Festplatten-Formatierungssoftware;
Green Button Energiespar-Software;
Mehrsprachige Kurzanleitung;
Benutzerhandbuch (auf Festplatte geladen)

Produkt-Art: Externe Festplatte 6.35 cm (2.5 Zoll)
Serie: Stor 'n' Go
Speicherkapazität: 2 TB
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1
Herstellerfarbe: Space Grau
Breite: 76 mm
Höhe: 9 mm
Länge (Tiefe): 114 mm
Gewicht: 150 g
Kategorie: Externe Festplatte 6.35 cm (2.5 Zoll)
Hersteller-Nr.: 53665
EAN: 0023942536659

Lieferumfang:

Micro-B auf USB-A Kabel +
USB-A auf USB-CTM-Adapter

Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, verbatim externe festplatte 2tb, external hdd, externe festplatte 2tb, 0023942536659, Verbatim, 53665, Store´n´Go ALU Slim, Harddisk, Harddisks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,10*
€ 227,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.