Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro Automatik EA-3050B Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V/AC 5A 300W Anzahl Ausgänge 4 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EA
EA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172693
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     35 320 149
EAN/GTIN:
     4016138221381
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
EA Elektro Automatik EA-3050B Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V/AC 5A 300W Anzahl Ausgänge 4 x

Anzahl Ausgänge 4 x
Ausgangsspannung 1
0 V/AC-30 V/AC
Ausgangsstrom 1 5 A-5 A
Leistung 300 W
Lineargeregelt
Für Schul- und Ausbildungsbetriebe
Industrie- und Laboranwendungen
Werkstatt und Entwicklung
Ausführung (allgemein): Desktop

Die EA-Universalnetzgeräte bieten eine Lösung für den allgemeinen Labor- und Werkstattbereich dar. Die einstellbaren 0 - 30 V und 0 - 300 V Ausgänge können parallel über einen Gleichrichter und eine abschaltbare Siebung abgegriffen werden. Verschiedene AC und DC Festspannungen stehen je nach Modell zur Verfügung. Die Ausgangswerte der einstellbaren Ausgänge werden über große 3stellige LED Volt- und Amperemeter angezeigt. Eine galvanische Trennung der Ausgänge zum Netz ist gewährleistet.

Gehäuse oben und unten geschlossen · Sicherheitsausgangsbuchsen · 100% Einschaltdauer · Sicherheit EN61010/EN 60950 · EMV EN61326.

Typ: EA-3050B
Anzahl Ausgänge: 4 x
Technologie: linear geregelt
Gewicht: 15 kg
Ausgangsspannung 4 (min.): 0 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 30 V/AC
Ausgangsstrom 4: 0.5 A
Länge (Tiefe): 195 mm
Ausgangsstrom 3 (max.): 0.5 A
Ausgangsspannung 3: 0 - 300 V/AC
Typ: Linear
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ausführung: Desktop
Leistung (Details): 300 W
Ausgangsspannung 4 (max.): 300 V/DC
Ausgangsspannung 2: 0 - 30 V/DC
Ausgangsspannung 4: 0 - 300 V/DC
Ausgangsspannung 2 (min.): 0 V/DC
Ausgangsstrom 2 (max.): 5 A
Ausgangsspannung (min.): 0 V/AC
Ausgangsstrom (min.): 5 A
Eingänge: IEC C14 Buchse
Ausgangsstrom 2 (min.): 5 A
Eingangsspannung: 230 V/AC
Ausgangsleistung: 300 W
Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar
Ausgangsspannung 3 (max.): 300 V/AC
Ausgangsstrom 1: 5 A
Ausgangsstrom 2: 5 A
Ausgangsstrom (max.): 5 A
Höhe: 128 mm
Breite: 280 mm
Ausgangsspannung 1: 0 - 30 V/AC
Ausgangsstrom 3 (min.): 0.5 A
Ausgangsstrom 4 (max.): 0.5 A
Ausgangsstrom 4 (min.): 0.5 A
Ausgangsspannung 2 (max.): 30 V/DC
Ausgangsspannung 3 (min.): 0 V/AC
Produkt-Art: Labornetzgerät, einstellbar
Anschlüsse: 4 mm Buchsen
Ausgangsstrom 3: 0.5 A
Hersteller-Nr.: 35320149
EAN: 4016138221381
Stufenlos regelbarer Heizstab bis ca. 45 °C
Auffangwanne: 470 mm x 350 mm x 50 mm
Entwickler- und Ätzküvette: 335 mm x 58 mm x 360 mm
Spülküvette: 335 mm x 88 mm x 360 mm
Fassungsvermögen Ätz- und Entwicklerküvette: je 5 l, Spülküvette: 8 l
Entwicklerbedarf: 50 g
Heizung: 230 V/AC/200 W, stufenlos regelbar bis 45 °C
Membranpumpe: 230 V/AC/5 W/300 l/h
Gewicht leer: 10,5 kg, gefüllt: 30 kg
Aufheizzeit: ca. 30 min.
Ätzmittelbedarf: ca. 1,25 kg

Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzgerät 300w, EA Elektro Automatik, 35 320 149, EA-3050B, netzgerät, programmierbares labornetzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 643,09*
€ 758,95*
100 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,26*
€ 758,96*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 938,55*
€ 1.058,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,99*
€ 1.260,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,13*
€ 1.241,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,82*
€ 1.194,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,88*
€ 1.162,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,55*
€ 1.116,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.