Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PPS-11810 Labornetzgerät, einstellbar 1 - 18 V/DC 0 - 10A 180W USB, Remote programmierbar Anzahl Ausgänge 2 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172170
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PPS-11810
EAN/GTIN:
     4016138691924
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
VOLTCRAFT PPS-11810 Labornetzgerät, einstellbar 1 - 18 V/DC 0 - 10A 180W USB, Remote programmierbar Anzahl Ausgänge 2 x

Anzahl Ausgänge 2 x
1 V/DC-18 V/DC
0 A-10 A
Ausgangsspannung 1 1 V/DC-18 V/DC Ausgangsstrom 1 0 A-10 A
Leistung 180 W
Fernsteuerbar via USB
3 frei definierbare Voreinstellungen
Drehknöpfe für Fein- und Grobeinstellung
Ausführung (allgemein): Desktop
Getaktet
Für professionelle Anwendungen in Labor, Schule und Ausbildung

Das Labornetzgerät der PPS-Serie dient als potentialfreie DC-Spannungsquelle zum Betrieb von Kleinspannungsverbrauchern. Der einstellbare Ausgang kann an der Vorderseite bis max. 5 A und an der Rückseite bis zur vollen Nennstromstärke (1 - 18 V/DC / 0 - 10 A) abgegriffen werden. Der Anschluss erfolgt an der Vorderseite über 4 mm Sicherheits-Buchsen, an der Rückseite über Hochstrom-Schraubklemmbuchsen. Die Einstellung für Spannung und Strom erfolgt stufenlos über digitale Drehregler mit Grob- und Feineinstellung, um eine schnelle und präzise Werteinstellung zu ermöglichen. Die Werte werden im übersichtlichen Display angezeigt. Die Strombegrenzung für den Konstantstrombetrieb kann ohne Kurzschlussbrücke voreingestellt werden.
Drei frei programmierbare Speicherplätze können mit unterschiedlichen Festspannungen und Strombegrenzungen belegt werden.
Zusätzlich kann die Stromversorgung mit der im Lieferumfang enthaltenen Software und dem USB-Anschluss zum Betrieb von zyklischen Arbeitsabläufen über einen PC gesteuert werden. Bis zu 20 programmierbare Spannungs- und Strom-Sets mit unterschiedlicher Zeitdauer können für den Betrieb programmiert werden. Die zyklischen Arbeitsabläufe können bis zu 999-mal wiederholt werden.

USB-Anschluss für Remote-Betrieb · Bis zu 20 programmierbare Spannungs- und Strom-Sets mit unterschiedlicher Zeitdauer · 3 frei definierbare Voreinstellungen (Preset) für U und I · Spannung, Strom und Ausgang-Ein/Aus fernsteuerbar · Digitale Doppelfunktions-Einstellregler für Grob- und Feinregelung · Überlastgeschützt · Temperaturgesteuerter Gerätelüfter.

Typ: PPS-11810
Anzahl Ausgänge: 2 x
Technologie: Schaltnetzteil
Schnittstellen: USB + Remote
Besonderheiten: programmierbar
Gewicht: 2.4 kg
Typ: Getaktet
Eingänge: Kaltgeräte-Einbaustecker IEC 320 C14
Ausgangsstrom (max.): 10 A
Ausgangsspannung (max.): 18 V/DC
Ausgangsspannung 1: 1 - 18 V/DC
Breite: 200 mm
Max. Temperatur: +45 °C
Eingangsspannung: 100 - 240 V/AC
Temperaturbereich: 0 - +45 °C
Länge (Tiefe): 208 mm
Lastausregelung: < 50 mV
Anschlüsse: 4 mm Sicherheitsbuchsen (Frontseite) + 4 mm Schraubklemmbuchsen (Rückseite) + USB-Anschluss (Rückseite)
Min. Temperatur: 0 °C
Höhe: 80 mm
Restwelligkeit: <5 mV
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ausgangsspannung (min.): 1 V/DC
Ausführung: Desktop
Produkt-Art: Labornetzgerät, einstellbar
Leistung (Details): 180 W
Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar
Ausgangsstrom 1: 0 - 10 A
Netzregelung: <20 mV
Ausgangsstrom (min.): 0 A
Hersteller-Nr.: PPS-11810
EAN: 4016138691924
Grundgehäuse: Zinklegierung
Gehäuse Motor: Kunststoff
Geräuschpegel: ? 65dB
Einschaltdauer: 10 % - entspricht bei 10 Min. einer Einschaltdauer von 2 Min.
statische Haltekraft: 4.000N bei Spindel A4 und A6.

Lieferumfang: Netzkabel · USB-Kabel · Software-CD · Stecker für Remote-Anschluss · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: voltcraft labornetzgerät, VOLTCRAFT, PPS-11810, voltkraft, Netzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,26*
€ 235,00*
2 Tage
81
Frei Haus
ab € 191,74*
€ 235,01*
Lager 1039
81
Frei Haus
ab € 297,05*
€ 352,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,76*
€ 419,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,91*
€ 416,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,09*
€ 396,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,52*
€ 382,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,05*
€ 353,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cliff Electronics
FC684218
ab € 2,33*
Sonstiges
Voltcraft
93027c42
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.