Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Vakuumschalter M/58024/VF G1/8 -0.2 bis -1 bar 1 Öffner 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norgren
Norgren
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171223
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/58024/VF
EAN/GTIN:
     4016138362459
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Norgren Vakuumschalter M/58024/VF G1/8 -0.2 bis -1 bar 1 Öffner 1St.

Schaltdruck: -0.2 bis -1 bar
Ausführung: Normal geschlossen
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Herst.-Teilenr.: M/58024/VF
Max. Medien-Temperatur: +80 °C
Fluidanschluss: G1/8
Typ: M/58024/VF
Produkt-Art: Vakuumschalter
Min. Medien-Temperatur: -20 °C
Kategorie: Vakuumschalter
Kontaktart: 1 Öffner
Hersteller-Nr.: M/58024/VF
EAN: 4016138362459
Schaltspannung: 250 V/AC/DC max.
Schaltstrom: 2 A max.
Einstellbereich: -0,2 bis -1 bar
Wiederholgenauigkeit: ±0,1 bar
Vakuumanschluss: G1/8
Rückschaltdifferenz: bis 0,2 bar
Schaltfrequenz: 200/min
Schutzart: IP55 (DIN40050)
Material: Gehäuse: Stahl verzinkt, Membrane: Silikon

Weitere Suchbegriffe: Vakuumschalter, norgren vakuumschalter, imi norgren originalteile, Norgren, M/58024/VF, 289-5513
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,88*
€ 115,74*
Frei Haus
ab € 96,53*
€ 120,89*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,29*
€ 120,90*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 106,89*
€ 131,20*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 232,30*
€ 269,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,78*
€ 317,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,42*
€ 300,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,30*
€ 276,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.