Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckschalter 0881400000000000 1 bis 16 bar 1 Wechsler 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norgren
Norgren
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170908
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8,814E+14
EAN/GTIN:
     4016138192582
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren Druckschalter 0881400000000000 1 bis 16 bar 1 Wechsler 1St.

Betriebs-Medium: Neutrale gasförmige und flüssige Fluide
Schaltdruck: 1 bis 16 bar
Medien-Temperatur Bereich: -10 bis +80 °C
Ausführung: Flanschausf. für EXCELON® Wartungseinheit
Display: Nein
Betriebstemperatur: -10 bis +80 °C
Herst.-Teilenr.: 0881400000000000
Produkt-Art: Druckschalter
Typ: 0881400000000000
Kontaktart: 1 Wechsler
Kategorie: Druckschalter
Hersteller-Nr.: 0881400000000000
EAN: 4016138192582
Reproduzierbarkeit: ±3 %, bei Vakuum ±4 %
Schaltzahl: 100/min
Schutzart IP65
Material: Gehäuse Aluminium

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 70,95*
€ 88,68*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 77,57*
€ 97,36*
Frei Haus
ab € 97,06*
€ 123,77*
Frei Haus
ab € 97,88*
€ 123,77*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 188,34*
€ 223,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,09*
€ 265,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,19*
€ 254,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,62*
€ 244,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,34*
€ 224,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.