Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik STD-24050 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 5A 120W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dehner
Dehner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170902
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     STD-24050
EAN/GTIN:
     4016138595796
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 120w
tischnetzgerät 24v
Dehner Elektronik STD-24050 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 5A 120W

N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 5 A
120 W Leistung
DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm
Getaktet
Schutzklasse 1
Hoher Wirkungsgrad

Tischnetzteil mit Schaltnetzteiltechnologie in kompakter Bauform.

Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf · Ausgangsstecker: 4pol. Mini-DIN · Sicherheit nach c-UL, TÜV, CB, PSE.

Ausgangsstrom (max.): 5 A
Anschlüsse: DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm
Einsatzort: Steckdose
Typ: STD-24050
Kategorie: Tischnetzteil, Festspannung
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Höhe: 39 mm
Anzahl Ausgänge: 1 x
Ausgangsspannung: 24 V/DC
Ausführung: Tischnetzteil
Gewicht: 590 g
Eingangsspannung: 115 + 230 V/AC
Länge (Tiefe): 168 mm
Produkt-Art: Tischnetzteil, Festspannung
Eingänge: IEC 320 C14
ErP Status: Step 2
Leistung (Details): 120 W
Breite: 65.9 mm
Ausgangsstrom (Details): 5 A
Typ: Getaktet
Hersteller-Nr.: STD-24050
EAN: 4016138595796
Schutzklasse: 1

Lieferumfang: Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, Dehner Elektronik, STD-24050, Netzteil, tisch-netzteile, tischnetzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,76*
€ 104,76*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 81,30*
€ 104,77*
€ 3,50*
ab € 97,47*
€ 122,46*
Lager 1039
34
Frei Haus
ab € 134,81*
€ 168,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.