Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DT-30LK Drehzahlmesser 2 - 20000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170822
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DT-30LK
EAN/GTIN:
     4016138861648
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
VOLTCRAFT DT-30LK Drehzahlmesser 2 - 20000 U/min

2-in-1: Messung berührungslos oder mit Kontakt
Drehzahlmessung in Hz, U/min, m/min, ft/min, inch/min, yard/min
Streckenmessung in Meter (m), Zoll (in), Fuß (ft), Yard (yd)
Anzeige der Gesamtumdrehungen (Ereigniszählung)
Displaybeleuchtung

Handmessgerät zur Messung von Drehzahlen, Wegstrecken und Ereignissen. Mittels einer Lasereinheit können drehende Teile auch berührungslos sehr präzise und selbst bei Tageslichtbedingungen gemessen werden. Die Anzeige erfolgt über ein 5stelliges LC-Display. Die ermittelten Daten können als Drehzahl in U/min, Frequenz in Hz, Geschwindigkeit in m/min, in/min, yd/min, Wegstrecke in Meter, Zoll, Yard oder als Ereignis-Zählfunktion angezeigt werden. Das Messgerät verfügt über einen Min.-/Max.- und AVG-Speicher der letzten 40Messwerte.

Drehzahlmessung · Wegstreckenmessung · Zählerfunktion · Laserpointer · Displaybeleuchtung.

Betriebsspannung (Details): 9 V Block
Gewicht: 210 g
Höhe: 180 mm
Genauigkeit Drehzahl: ±0.05 % / ±1 U/min
Breite: 60 mm
Auflösung Drehzahl: 0.001
Messdistanz: max. 3 m
Anzeige: LCD
Drehzahl optisch (min.): 2 U/min
Drehzahl optisch (max.): 20000 U/min
Drehzahl-Bereich (optisch): 2 - 20000 U/min
Produkt-Art: Drehzahlmesser
Typ: DT-30LK
Kategorie: Drehzahlmesser
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: DT-30LK
EAN: 4016138861648
Temperaturbereich: 0 bis +50 °C

Lieferumfang: Batterie · Koffer · Reflektorstreifen · 3 Kontaktadapter (Reibrad, Innenkonus, Außenkonus) · Adapter-Halter · Verlängerungsaufsatz ·Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: drehzahlmesser 2 - 20000 u/min, drehzahl messgerät, voltcraft drehzahlmesser, VOLTCRAFT, DT-30LK, voltkraft, Laser-Drehzahlmesser, wegstreckenmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,69*
€ 82,14*
1 Tag
1165
Frei Haus
ab € 63,30*
€ 82,16*
€ 3,50*
ab € 73,85*
€ 94,00*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 110,57*
€ 138,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121811
ab € 2,85*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.