Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Fernglas Arena F+ 10x25 B 10 xx25mm Dachkant Schwarz (gummiert) 4256125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach
Eschenbach
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170769
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     4256125
EAN/GTIN:
     4048347323440
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
eschenbach optik fernglas
feldstecher
Eschenbach Fernglas Arena F+ 10x25 B 10 xx25mm Dachkant Schwarz (gummiert) 4256125

Mehrschichtvergütung
Brillenträgerokulare
BAK-4-Qualitätsprismen

Ideal für Wanderer und Einsteiger in die Natur- und Vogelbeobachtung, die ein Markenfernglas mit umfassender Ausstattung suchen. Wasserdichtigkeit, Stickstofffüllung, verkürzter Nahpunkt, großes Sehfeld und das alles bei der kompakten und dennoch robusten und griffigen Bauweise. BaK-4 Prismen mit Mehrschichtvergütung sorgen für scharfe und naturgetreue Abbildungen. Für die Alltagstauglichkeit ist es wasserfest (3 min in 1 m Wassertiefe) und zum Schutz vor Beschlagen der Linsen von innen mit Stickstoff befüllt. Ideal für Reise, Freizeit, Natur und Sport. Die Bereitschaftstragetasche und der Komforttrageriemen sorgen auch bei längeren Erkundungstouren für einen angenehmen Transport des Leichtgewichts. Brillenträger genießen die drehbaren Brillenträgerokulare.

Brillenträgerokulare · Stickstoffgefüllt · Wasserdicht · BAK-4-Qualitätsprismen · Mehrschicht-Vollvergütung · Stativgewinde

Vergrößerung: 10 x
Objektiv-Ø: 25 mm
Herstellerfarbe: Schwarz (gummiert)
Gewicht: 300 g
Höhe: 49 mm
Dämmerungszahl (max.): 15.8
Nahpunkt: 6 m
Pupillendistanz: 56 - 74 mm
Austrittspupille: 2.5 mm
Material (Prismen): BaK-4
Bauart: Dachkant
Breite: 104 mm
Vergütung: Volle-Mehrschicht-Vergütung blau
Pupillenschnittweite: 2 - 5 mm
geometrische Lichtstärke: 6.3
Kategorie: Fernglas
Sehfeld auf 1000m Entfernung: 101 m
Länge (Tiefe): 112 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Fernglas
Hersteller-Nr.: 4256125
EAN: 4048347323440
Dioptrienausgleich +/- 3 dpt

Lieferumfang: Fernglas · Tasche · Trageriemen · Reinigungstuch · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: 4048347323440, Eschenbach, 4256125, Arena F+ 10x25 B, Campingzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,56*
€ 119,00*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 101,92*
€ 119,01*
€ 3,50*
ab € 111,51*
€ 129,11*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 173,11*
€ 192,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,47*
€ 229,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.