Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer Felgenschloss-Schlüssel-Satz passend für VAG 7FSA23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170720
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7FSA23
EAN/GTIN:
     4260174667447
Suchbegriffe:
4260174667447
Kunzer
7FSA23
Autowerkzeug
Kunzer Felgenschloss-Schlüssel-Satz passend für VAG 7FSA23

23-teilig, im Koffer

Spezialadaptersatz zum zerstörungsfreien Lösen und Anziehen von fahrzeugspezifischen Felgenschlössern, wenn der Serienschlüssel nicht mehr vorhanden sind.

Passend bei: Polo, Beetle, Golf, Jetta, Scirocco, Passat, Sharan, Touran, Tiguan (bis Baujahr 2010)

Gewicht: 1000 g
Inhalt: 1 St.
Höhe: 48 mm
Länge (Tiefe): 210 mm
Breite: 120 mm
Hersteller-Nr.: 7FSA23
EAN: 4260174667447
Kontakt: Relais Schließer, nicht potentialfrei
Schaltstrom: 10 mA.. 16(4) A, 230 V

Lieferumfang: 22x Adapter mit codierten Profilen · 1x 1/2" Kraftstecknuss 17 mm

Weitere Suchbegriffe: Autowerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,77*
€ 114,10*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 89,60*
€ 114,11*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 165,60*
€ 199,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.