Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse Turbo II Deckenventilator (Ø) 76cm Flügelfarbe: Bunt, Weiß, Ahorn Gehäusefarbe (Details): Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westinghouse
Westinghouse
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170563
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     78673
EAN/GTIN:
     4895105601766
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator westinghouse
Westinghouse Turbo II Deckenventilator (Ø) 76cm Flügelfarbe: Bunt, Weiß, Ahorn Gehäusefarbe (Details): Weiß

2 Flügelsets
Läuft im Sommer- und Winterbetrieb
LED nachrüstbar

Frisch und jung
Der Westinghouse Deckenventilator Turbo II macht Kinder und Erwachsene froh. Die weißen Gehäuseflächen, die schlicht integrierte Einzelleuchte mit Milchglas und die 6 Flügel in einem harmonischen Farbmix machen den Turbo II zum sympathischen Highlight jeder modernen Einrichtung. Für diejenigen, die es etwas dezenter bevorzugen, enthält der Lieferumfang einen zweiten Wendeflügel in Weiß und Ahorn. Ein qualitativ hochwertiger und nahezu geräuschloser Wechselstrommotor aus kaltgewalztem Stahl sorgt ganzjährig für Komfort: ein angenehmes Klima im Sommer- und eine optimale Wärmeverteilung im Winterbetrieb.

Ausrüstbar für Fernbedienung oder Wandschalter.

Kategorie: Deckenventilator
Betriebsspannung: 230 V
Rotor-Blätter: 6
Gehäusefarbe: Weiß
Flügelfarbe: Bunt + Weiß + Ahorn
Drehrichtung umschaltbar: Ja
Sockel: E14
Neigungswinkel: 18 °
Ventilator-Besonderheiten: mit Beleuchtung
Gewicht: 6.5 kg
Leistung (Details): 53 W
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 76 cm
Produkt-Art: Deckenventilator
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 78673
EAN: 4895105601766
Hersteller: Westinghouse
Modell: 78673 (Turbo II)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Befestigungsart: Schnappbefestigung

Lieferumfang: Deckenventilator · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 4895105601766, Westinghouse, 78673, Turbo II, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 12,00*
ab € 94,52*
€ 119,23*
7 Tage
155
Frei Haus
ab € 101,70*
€ 129,60*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 142,50*
€ 177,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,25*
€ 203,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Westinghouse
78095-40
ab € 35,12*
Sonstiges
Westinghouse
78801
ab € 14,27*
Sonstiges
Westinghouse
78876
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.