Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimo L-BOXX LS 306 600.001.0108 Werkzeugkasten unbestückt ABS (L x B x H) 445 x 358 x 332mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimo
Sortimo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170240
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     600.001.0108
EAN/GTIN:
     4045294228484
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox kunststoff
Sortimo L-BOXX LS 306 600.001.0108 Werkzeugkasten unbestückt ABS (L x B x H) 445 x 358 x 332mm

Aus schlagfestem ABS · Mit Bedienteilen · Front- und Tragegriff · Stapelbar · Hervorragende Transport- und Aufbewahrungslösung für Werkzeuge, Kleinteile, Zubehör und verschiedenste Verbrauchsmaterialien · Durch den leichten Transport perfekt für das mobile Arbeiten auf der Baustelle geeignet · Spritz- und Regenwassergeschützt.

Höhe: 332 mm
Kategorie: Werkzeugkasten unbestückt
Material: ABS
Breite: 358 mm
Herstellerfarbe: Grau + Schwarz
Belastbarkeit (max.): 25 kg
Produkt-Art: Werkzeugkasten unbestückt
Länge (Tiefe): 445 mm
Farbe: grau + schwarz
Hersteller-Nr.: 600.001.0108
EAN: 4045294228484
Gehäusematerial: Kunststoff gemäß UL94V-0

Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Sortimo, 600.001.0108, L-BOXX LS 306, werkzeugaufbewahrung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,88*
€ 107,20*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,60*
€ 203,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,93*
€ 242,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,59*
€ 241,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.