Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse Industrial Deckenventilator (Ø) 122cm Flügelfarbe: Chrom Gehäusefarbe (Details): Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westinghouse
Westinghouse
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169766
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     S89991
EAN/GTIN:
     4016138346558
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator westinghouse
Westinghouse Industrial Deckenventilator (Ø) 122cm Flügelfarbe: Chrom Gehäusefarbe (Details): Chrom

3-Blatt-Rotor
Komplett verchromt

Komplett verchromt im eleganten Design - somit sorgt dieser edel wirkende Ventilator für eine kühlende Luftbewegung und ist gleichzeitig ein toller Blickfang.

Kategorie: Deckenventilator
Betriebsspannung: 230 V
Rotor-Blätter: 3
Geschwindigkeitsstufen: 3
Gehäusefarbe: Chrom
Flügelfarbe: Chrom
Drehrichtung umschaltbar: Nein
Produkt-Art: Deckenventilator
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 122 cm
Leistung (Details): 52 W
Betriebsspannung: 230 V
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 78263
EAN: 4895105600080
Hersteller: Westinghouse
Modell: 78263 (Industrial)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
2 Abgänge steuerbar

Lieferumfang: Deckenventilator · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 4895105600080, Westinghouse, 78263, Industrial, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.