Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Fan CD43019V12BLHWE Querstromlüfter Motor links 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-Fan
X-Fan
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168698
Hersteller:
     X-Fan
Herst.-Nr.:
     CD43019V12BLHWE
EAN/GTIN:
     4016138499599
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
querstromlüfter 12v dc
querstromlüfter 12v
X-Fan CD43019V12BLHWE Querstromlüfter Motor links 12 V/DC

Hocheffektives Kugellager

Kugelgelagerter Universal-Querstromlüfter für Schutzkleinspannung. Der bürstenlose Motor treibt kraftvoll die Lüfterwelle an und sorgt für einen hohen Luftdurchsatz. Ideal geeignet für vielfältige Lüftungsaufgaben, die Kraft gepaart mit Laufruhe erfordern.

Kategorie: Querstromlüfter
Typ: CD43019V12BLHWE
Nennspannung: 12 V/DC
Max. Stromaufnahme: 400 mA
Ausführung: Motor links
Drehzahl: 2700 U/min
Luftdurchsatz: 138 m³/h
Geräuschentwicklung (max.): 43 dBA
Material: Aluminium
Breite: 6 cm
Höhe: 6 cm
Gewicht: 310 g
Produkt-Art: Querstromlüfter
Länge (Tiefe): 24 cm
Hersteller-Nr.: CD43019V12BLHWE
EAN: 4016138499599
Abmessungen Walze: Ø 43 x 198 mm
Arbeitsspannung: 8,0 ~ 15,0 VDC
Nennstrom: 0,4 A +/- 18%
Leistung: 4,8 W
Statischer Druck 1,6 mm H2O

Weitere Suchbegriffe: querstromlüfter, X-Fan, CD43019V12BLHWE, Querstrom, tangentiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,16*
€ 63,97*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 48,15*
€ 63,99*
Lager 1039
17
Frei Haus
ab € 89,36*
€ 113,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.