Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFAN Technology P2173HBL-ETS Axiallüfter 230 V/AC 348 m³/h (L x B x H) 172 x 150 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFAN
PROFAN
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168452
Hersteller:
     PROFAN Technology
Herst.-Nr.:
     P2173HBL-ETS
EAN/GTIN:
     4016139151151
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
PROFAN Technology P2173HBL-ETS Axiallüfter 230 V/AC 348 m³/h (L x B x H) 172 x 150 x 38mm

Kategorie: Axiallüfter
Typ: P2173HBL-ETS
Nennspannung: 230 V/AC
Betriebsspannung min.: 150 V/AC
Betriebsspannung max.: 250 V/AC
Betriebsspannungsbereich: 150 - 250 V/AC
Max. Stromaufnahme: 100 mA
Lagerart: Kugellager
Drehzahl: 2750 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 54 dB
Luftdurchsatz: 348 m³/h
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 28.00 cm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Aluminium Druckguss
Lebensdauer: 20000 h
Gewicht: 800 g
Min. Temperatur: +70 °C
Max. Temperatur: -10 °C
Temperaturbereich: +70 - -10 °C
Breite: 150 mm
Höhe: 38 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Länge (Tiefe): 172 mm
Leistung (Details): 24 W
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: P2173HBL-ETS
EAN: 4016139151151
Material (Rotor): Stahl

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, PROFAN Technology, P2173HBL-ETS, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,46*
€ 59,69*
1 Tag
263
Frei Haus
ab € 45,07*
€ 59,70*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 77,42*
€ 100,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.