Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO MIROIR Sicherheitsspiegel (Ø) 33cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VISO
VISO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168313
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     MIROIR
EAN/GTIN:
     3321369936012
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
VISO MIROIR Sicherheitsspiegel (Ø) 33cm

Für Innen-und Außenbereich

Sicherheitsspiegel für drinnen oder draußen. Hergestellt aus Glas.

Durchmesser (Einbau/Gesamt): 33 cm
Produkt-Art: Rundspiegel
Kategorie: Rundspiegel
Besonderheiten: mit Wandhalterung
Hersteller-Nr.: MIROIR
EAN: 3321369936012
Messbereich: Fleisch: 0°C 200°C, Ofen: 0°C 300°C
Messgenauigkeit: ± 1°C (0-100°C), ± 2°C (andere)

Lieferumfang: Spiegel + Zubehör für die Wandmontage.

Weitere Suchbegriffe: viso panoramaspiegel, beobachtungsspiegel, 3321369936012, VISO, MIROIR, 663-4589
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,20*
€ 45,26*
2 Tage
58
€ 2,90*
ab € 33,49*
€ 45,27*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 45,14*
€ 60,86*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 81,01*
€ 104,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.