Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec TECH 63 Druckluft-Reifenfüller 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerotec
Aerotec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167103
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     S270511
EAN/GTIN:
     4260405386628
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Aerotec TECH 63 Druckluft-Reifenfüller 10 bar

Der TECH Reifenfüller garantiert mit seinem patentierten Bediensystem immer den perfekten Reifendruck · Durch die Drucktasten ist das Befüllen und Ablassen von überschüssiger Luft per Knopfdruck erledigt · Gut ablesbares Manometer mit 63 mm Größe · Mit WIKA Manometer · 75 cm Gummischlauch mit Autoadapter · Anzeige in bar und PSI · Geeicht · Material: Bruchsicherer Kunststoff · Anschluss: Standard SK Nippel.

Gewicht: 0.5 kg
Kategorie: Druckluft-Reifenfüller
Luftverbrauch: 100 l/min
Betriebsdruck (max.): 10 bar
Anschluss: 1/4" (6,3 mm)
Produkt-Art: Druckluft-Reifenfüller
Hersteller-Nr.: 2010175
EAN: 4260405386628
Batterietyp: 2 x AAA-Batterie (je Gerät)

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Manometer Reifenfüller, Handreifenfüller, Handreifenfüllmesser, Reifenfüller, Reifenfüllmesser, aerotec manometer, druck messgerät, 4260405386628, Aerotec, 2010175, TECH 63, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 25,09*
€ 34,45*
1 Tag
49
1
€ 5,50*
ab € 27,28*
€ 34,46*
1 Tag
35
1
€ 5,59*
ab € 27,79*
€ 35,18*
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 28,89*
€ 36,60*
Lager 1039
23
1
€ 6,99*
ab € 49,41*
€ 60,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.