Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elma TT IZ63 Trenntransformator 1 x 230V 2 x 115 V/AC 65 VA 0.28A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elma
Elma
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167014
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ63
EAN/GTIN:
     4016138043327
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Trenntrafo
Elma TT IZ63 Trenntransformator 1 x 230V 2 x 115 V/AC 65 VA 0.28A

1 x 230 V
2 x 115 V/AC
0.28 A
65 VA

Die Transformatoren können durch In-Serie-Schalten der beiden 115 V Wicklungen als Trenntransformatoren für 230/230 V oder durch Parallelschaltung der beiden 115 V Wicklungen als Trenntransformatoren für 230/115 V/AC verwendet werden.

Inhalt: 1 St.
Kategorie: Trenntransformator
Höhe: 88 mm
Ausgangsspannung: 115 V/AC
Breite: 70 mm
Ausgangsstrom: 0.28 A
Anzahl Ausgänge: 2 x
Anzahl Eingänge: 1 x
Eingangsspannung: 230 V
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm + Löten
Frequenz: 50 až 60 Hz
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 115 V/AC
Typ: IZ63
Länge (Tiefe): 84 mm
Eingangsstrom: 0.28 A
Montageart: Fußwinkel
Leistung (Details): 65 VA
Produkt-Art: Trenntransformator
Hersteller-Nr.: IZ63
EAN: 4016138043327
Lagertemperatur, max.: 80 °C
Lagertemperatur, min.: -40 °C
Statusanzeige: LED grün
Einschaltverzögerung: < 12,6 ms
Ausschaltverzögerung: < 20,8 ms
Spannungsfall bei max. Last: < 1 V
Leckstrom: < 10 µA
Kurzschlussfest: Nein
Farbe: schwarz
Bemessungsspannung: 300 V
Überspannungskategorie: III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite: > 3 mm
Stehstoßspannung: 4 kV (1,2/50 µs)
Feuchtigkeit: 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung
MTTF: 2.500 Years
Ein- / Ausschaltspannung: 207 V / 92 V AC
Schutzschaltung: RC-Glied, Gleichrichter
Lastkategorie: DC1
Schutzschaltung Lastseite: Diode
max. Schaltfrequenz (AC Steuerspannung): 10 Hz
Tragschiene: TS 35
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Verschmutzungsgrad: 2
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite: 1,2 kVeff / 1 min
Abisolierlänge Bemessungsanschluss: 10 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss: 1,5 mm²
Klemmbereich, min.: 0,5 mm²
Klemmbereich, max.: 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.: AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.: AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG): AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG): AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.: 1,5 mm²
Klingenmaß: 0,6 x 3,5 mm

Weitere Suchbegriffe: Trenntransformator, elma trenntrafo, einphasentrafo, trenntrafo 65va, elma TT, IZ63, Steuer-Transformator, Sicherheits-Transformator, Trenn-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,31*
€ 36,79*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 36,81*
Lager 1039
23
€ 6,99*
ab € 53,44*
€ 70,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.