Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool QHD-46004 3-D Heat-Diffuser Bohrlöcher (L x B x H) 106 x 70 x 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QuickCool
QuickCool
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166816
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QHD-46004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
QuickCool
QHD-46004
heatdiffuser
heatpipe
QuickCool QHD-46004 3-D Heat-Diffuser Bohrlöcher (L x B x H) 106 x 70 x 3mm

Mehr als zehnmal höhere Wärmeleitfähigkeit als massives Kupfer
Homogenisierung der Temperatur auf der gesamten Oberfläche

Der 3-D Heatdiffuser arbeitet wie eine Heatpipe mit einem zweiphasigen Kreisprozess. Durch das Verdampfen eines Arbeitsmediums, zumeist Wasser, wird Wärme an einer Wärmequelle aufgenommen und an der Wärmesenke durch Kondensation wieder abgegeben. Während eine Heatpipe eine zylindrische Form und einen verhältnismäßig kleinen Durchmesser hat, ist ein Wärmetransport nur in axialer Richtung möglich. Heatdiffuser sind jedoch „Flächenheatpipes“, die an jeder beliebigen Stelle Wärme aufnehmen und an den kälteren Bereichen abgeben kann. Aufgrund der speziellen Konstruktion entsteht keine Oberflächenwölbung / kein Aufblähen und somit keine zusätzliche Belastung für die kontaktierten Bauteile.

Kategorie: 3-D Heat-Diffuser
Typ: QHD-46004
Besonderheiten: Bohrlöcher
Material: Kupfer
Q (max) bei T(e) (70 °C): 130 W
Wärmewiderstand R(th): 0.19 K/W
Max. Temperatur: 150 °C
Breite: 70 mm
Höhe: 3 mm
Temperaturbereich: max. 150 °C
Produkt-Art: 3-D Heat-Diffuser
Länge (Tiefe): 106 mm
Hersteller-Nr.: QHD-46004
EAN: - - - - - - - - -
Passend für: Crydom-Halbleiter-Relais CX-/CMX-/MP-, MPDC- und SPF-Serie

Weitere Suchbegriffe: wärmeleitrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,23*
€ 43,72*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 31,99*
€ 43,73*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 64,57*
€ 83,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.