Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Fan RAH8038S1 Axiallüfter 230 V/AC 36 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-Fan
X-Fan
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166376
Hersteller:
     X-Fan
Herst.-Nr.:
     RAH8038S1
EAN/GTIN:
     4016138499520
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
X-Fan RAH8038S1 Axiallüfter 230 V/AC 36 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38mm

Gleitgellager
Abm. 8 x 8 cm

Axiallüfter mit Gleitlager und bürstenlosem Spaltpolmotor für den Einsatz im Elektrobereich.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: RAH8038S1
Nennspannung: 230 V/AC
Max. Stromaufnahme: 100 mA
Lagerart: Gleitlager
Drehzahl: 2400 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 27 dB
Luftdurchsatz: 36 m³/h
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Metall
Breite: 80 mm
Höhe: 38 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Länge (Tiefe): 80 mm
Hersteller-Nr.: RAH8038S1
EAN: 4016138499520
Material (Leitung): Silikon isoliert

Lieferumfang: Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, X-Fan, RAH8038S1, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,08*
€ 27,63*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 19,39*
€ 27,64*
Lager 1039
39
€ 6,99*
ab € 40,47*
€ 53,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,55*
Sonstiges
Sepa
918020000
ab € 1,25*
Sonstiges
Sepa
928020345
ab € 4,25*
Sonstiges
Wallair
40185
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.