Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 83/298 Printtransformator 2 x 115V 2 x 21 V/AC 715mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiss
Weiss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166032
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     83/298
EAN/GTIN:
     4016138440508
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Weiss Elektrotechnik 83/298 Printtransformator 2 x 115V 2 x 21 V/AC 715mA

2 x 115 V
2 x 21 V/AC
715 mA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 21 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 21 V/AC
Ausgangsstrom: 715 mA
Anzahl Eingänge: 2 x
Anzahl Ausgänge: 2 x
Eingangsspannung: 115 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 115 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Breite: 57 mm
Höhe: 36 mm
Typ: 83/298
Produkt-Art: Printtransformator
Länge (Tiefe): 68 mm
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Löten
Gewicht: 520 g
Hersteller-Nr.: 83/298
EAN: 4016138440508
Stiftbelegung primär: PIN 1-4 / 9-6
Stiftbelegung sekundär: PIN 12-14 / 19-17

Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, printtrafo, Weiss Elektrotechnik, 83/298, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,19*
€ 33,51*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 23,04*
€ 33,52*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 48,75*
€ 63,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.