Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 83/296 Printtransformator 2 x 115V 2 x 15 V/AC 30 VA 1000mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiss
Weiss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166029
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     83/296
EAN/GTIN:
     4016138440478
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Weiss Elektrotechnik 83/296 Printtransformator 2 x 115V 2 x 15 V/AC 30 VA 1000mA

2 x 115 V
2 x 15 V/AC
1000 mA
30 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 15 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 15 V/AC
Ausgangsstrom: 1000 mA
Anzahl Eingänge: 2 x
Anzahl Ausgänge: 2 x
Eingangsspannung: 115 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 115 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Breite: 57 mm
Höhe: 36 mm
Typ: 83/296
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Printtransformator
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 30 VA
Länge (Tiefe): 68 mm
Gewicht: 520 g
Hersteller-Nr.: 83/296
EAN: 4016138440478
Stiftbelegung primär: PIN 1-4 / 9-6
Stiftbelegung sekundär: PIN 12-14 / 19-17

Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, printtrafo 30va, printtrafo, Weiss Elektrotechnik, 83/296, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,20*
€ 33,44*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 33,45*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 48,53*
€ 65,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.