Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 83/267 Printtransformator 1 x 230V 2 x 18 V/AC 14 VA 389mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiss
Weiss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165589
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     83/267
EAN/GTIN:
     4016138440126
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Weiss Elektrotechnik 83/267 Printtransformator 1 x 230V 2 x 18 V/AC 14 VA 389mA

1 x 230 V
2 x 18 V/AC
389 mA
14 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 18 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 18 V/AC
Ausgangsstrom: 389 mA
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 2 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Breite: 57 mm
Höhe: 25 mm
Typ: 83/267
Produkt-Art: Printtransformator
Länge (Tiefe): 68 mm
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 14 VA
Inhalt: 1 St.
Gewicht: 310 g
Hersteller-Nr.: 83/267
EAN: 4016138440126
Stiftbelegung primär: PIN 1-4 / 9-6
Stiftbelegung sekundär: PIN 12-14 / 19-17

Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, printtrafo 14va, printtrafo, Weiss Elektrotechnik, 83/267, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,21*
€ 31,58*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 21,64*
€ 31,59*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 37,08*
€ 49,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.