Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit Blank SMT Storage Book


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit
Adafruit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164909
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     S988951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adafruit
520
Blank SMT Storage Book
1528-1079-ND
Adafruit Blank SMT Storage Book

Mit diesem gebundenen Buch, können Sie Ihre SMT-Bauteile in durchsichtigen Seiten aufbewahren. Das Buch hat 20 Seiten, 19 von diesen sind für 8 mm Bänder und eine Seite für Bänder 24 mm oder kleiner. Jede Seite hat mehrere Taschen in die man die Bänder hineinschieben kann. Die Taschen sind ungefähr 8,9 cm lang mit jeweils 12 Taschen auf einer Seite für 8 mm Bänder und 6 Taschen auf der Seite für 24 mm Bänder. Durch die beweglichen Seiten ist die Handhabung sehr einfach und man kann die Taschen auch mit einem Sharpie-Marker beschriften, um sie später leichter wiederzufinden.

Höhe: 3.5 cm
Breite: 14 cm
Produkt-Art: Sortimentskasten
Länge (Tiefe): 19 cm
Kategorie: Sortimentskasten
Tool-Typ: Aufbewahrung
Hersteller-Nr.: 520
EAN: - - - - - - - - -
Einschalt-Dauer: 100 %

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.