Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1564112 Magnetklebeband Anthrazit (L x B) 21cm x 14.8cm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164699
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564112
EAN/GTIN:
     4016139202907
Suchbegriffe:
Magnetfolie
Magnetband, selbstklebend
Magnetklebeband
tru components magnetklebeband
TRU Components 1564112 Magnetklebeband Anthrazit (L x B) 21cm x 14.8cm 1St.

Anthrazit
(L x B) 21 cm x 14.8 cm
Selbstklebend, UV-Beständig

Dauermagnetfolie, stark haftend und selbstklend. Leicht zuschneidbar. Verwendbar in Büro, Küche oder Werkstatt: auf der magnetischen Oberfläche haftet fast alles, wie z.B. Bohrer und Bits oder Messer in der Küche. Alles lässt sich leicht verschieben und ist jederzeit griffbereit.

Kategorie: Magnetklebeband
Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend + UV-Beständig
Breite: 14.8 cm
Dicke: 0.8 mm
Herstellerfarbe: Anthrazit
Typ: 1564112
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Magnetklebeband
Materialstärke: 0.8 mm
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 21 cm
Hersteller-Nr.: 1564112
EAN: 4016139202907
Material (Rotor): Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: magnetfolie, magnetklebeband 20cm, TRU COMPONENTS, 1564112
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,95*
€ 23,80*
1 Tag
284
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 23,82*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 34,99*
€ 47,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.