Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N40986 4fach Lüfter-Anschlusskabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallair
Wallair
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164343
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     S87293
EAN/GTIN:
     4046293401861
Suchbegriffe:
4046293409867
Wallair
40186
N40986
Wallair N40986 4fach Lüfter-Anschlusskabel Schwarz

Dieses Kabel ist geeignet zum Anschluss von 4 Axiallüftern 230 V an eine Zuleitung. Doppelt isolierte Ausführung. Die Kabelschuhe sind im Abstand von 400 mm angebracht.

Kategorie: 4fach Lüfter-Anschlusskabel
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Kabellänge: 1.60 m
Produkt-Art: 4fach Lüfter-Anschlusskabel
Kabel-Typ: H03VVH2-F 2X 0,75 mm²
Länge (Tiefe): 1600 mm
Hersteller-Nr.: 40186
EAN: 4046293401861
Ausziehbare Länge: 730 - 1300 mm

Lieferumfang: Lüfter-Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.