Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex 623 000 937 Anschlusskabel S13-3FUG-020 Ausführung (allgemein) Kupplung gerade mit 2m Kabel 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contrinex
Contrinex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164339
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     623 000 937
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Contrinex
623 000 937
S13-3FUG-020
sensorenzubehör
Contrinex 623 000 937 Anschlusskabel S13-3FUG-020 Ausführung (allgemein) Kupplung gerade mit 2m Kabel 1St.

Schraubbare Ausführung mit Gewinde 12,7 mm (1/2"-20UNF-2B). PUR-Kabel für ölhaltige Umgebungen, Schleppkettentauglich.

Kategorie: Anschlusskabel
Typ: S13-3FUG-020
Schutzart: IP67
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14.5 mm
Länge (Tiefe): 2 m
Passend für (Details): Näherungs(sensor-)-Schalter DW-AS-607/608/617/618-M12-069
Ausführung: Kupplung gerade mit 2 m Kabel
Produkt-Art: Anschlusskabel
Betriebsstrom: 4 A
Umgebungstemperatur: -25 - +80 °C
Typ: S13-3FUG-020
Pole: 3
Betriebsspannung (Details): 240 V DC/AC
Hersteller-Nr.: 623000937
EAN: - - - - - - - - -
Ausziehbare Länge: 730 - 1300 mm

Weitere Suchbegriffe: zubehör zu sensoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,59*
€ 17,30*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,96*
€ 17,31*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 28,41*
€ 38,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.