Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 85/375 Printtransformator 1 x 230V 1 x 24 V/AC 10 VA 417mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiss
Weiss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163307
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85/375
EAN/GTIN:
     4016138435221
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo 10va
Weiss Elektrotechnik 85/375 Printtransformator 1 x 230V 1 x 24 V/AC 10 VA 417mA

1 x 230 V
1 x 24 V/AC
417 mA
10 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 24 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 24 V/AC
Ausgangsstrom: 417 mA
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Breite: 43 mm
Höhe: 36 mm
Typ: 85/375
Anschluss: Löten
Produkt-Art: Printtransformator
Leistung (Details): 10 VA
Länge (Tiefe): 51 mm
Inhalt: 1 St.
Gewicht: 285 g
Hersteller-Nr.: 85/375
EAN: 4016138435221
Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 6, Stiftbelegung Sekundär 1: PIN 8 - 11
Ausführung: UL 506

Weitere Suchbegriffe: printtrafo, Weiss Elektrotechnik, 85/375, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,30*
€ 21,69*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 21,70*
Lager 1039
26
€ 6,99*
ab € 31,49*
€ 43,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.