Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CNMB-4-KIT-CON Hutschienen-Gehäuse 90 x 71.0 x 58 Polycarbonat 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss
Camdenboss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162896
Hersteller:
     Axxatronic
Herst.-Nr.:
     CNMB-4-KIT-CON
EAN/GTIN:
     4016138534252
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
Camdenboss CNMB-4-KIT-CON Hutschienen-Gehäuse 90 x 71.0 x 58 Polycarbonat 1St.

Die Gehäuse werden durch einfaches und zeitsparendes Verrasten zusammengebaut (keine Schrauben). Schnellbefestigungsclips für Hut- bzw. DIN-Schienen oder direkte Wandmontage. Integrierte Führungen für die vertikale und horizontale Leiterplattenbefestigung sowie Befestigungsdome für die vertikale Montage bei allen Gehäusetypen.
Optional: CDR-Adapter für weitere DIN-Schienen EN 60715 TH15 und G32.

Kategorie: Schriftband
Schriftband-Typ: IND RHINO
Material: Polyester
Bandfarbe: Metallic
Schriftfarbe: Schwarz
Schriftbandbreite: 9 mm
Schriftbandlänge: 5.5 m
Passend für Marke: DYMO
Passend für Modell: LabelWriter Duo + RHINO 6000 + RHINO 5200 + RHINO 4200
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schriftband
Hersteller-Nr.: 18485
EAN: 0071701184856
Bandbreite: 9 mm
Bandfarbe: silber
Bandlänge: 5.5 m
Besonderheiten: UV-beständig, wasserabweisend, resistent gegen Chemikalien und Fette, Temperatur-resistent
Breite: 9 mm
Bruttogewicht: 0.034 kg
Marke: Dymo
Schriftfarbe: schwarz

Lieferumfang: Das Gehäuse wird komplett geliefert, mit Gehäuseoberteil, Gehäuseboden, Gehäusedeckel, 2 Klemmabdeckungen sowie Schnellbefestigungs-Clips.

Weitere Suchbegriffe: hutschienen modulgehäuse, kunststoffgehäuse camdenboss, Camdenboss, CNMB-4-KIT-CON, Hutschienengehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,14*
€ 11,07*
2 Tage
146
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 11,09*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 16,84*
€ 23,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.