Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 56167-0 Antirutschmatte (L x B) 150 cm x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa
tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162437
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56167-0
EAN/GTIN:
     4005800004582
Suchbegriffe:
4005800004582
tesa
56167-0
anti-rutschmatte
tesa 56167-0 Antirutschmatte (L x B) 150 cm x 80 cm

Ideal für glatte Untergründe wie Parkett

Die Anti-Rutschmatte von tesa® bietet sicheren Halt von Teppichen, Brücken und Läufern. Kein Verrutschen und keine Wellenbildung mehr. Nicht klebend und somit jederzeit wiederverwendbar. Zuschneidbar und waschbar bis 40°C. Auch bei Fußbodenheizung einsetzbar.

Kategorie: Antirutschmatte
Inhalt: 1 St.
Breite: 80 cm
Produkt-Art: Antirutschmatte
Länge (Tiefe): 150 cm
Hersteller-Nr.: 56167-0
EAN: 4005800004582
Bodenart: harte, glatte Böden
Bruttogewicht: 0.286 kg
Farbe: weiß
Farbname: weiß
Marke: Tesa
Material: Kunststoff
Produktbreite: 80 cm
Produktlänge: 150 cm

Lieferumfang: -

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 12,80*
€ 18,66*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 25,41*
€ 34,41*
€ 3,50*
ab € 33,17*
€ 44,23*
357 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,70*
€ 48,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55587-00000
ab € 5,51*
Ähnlich
tesa
55587-00004
ab € 6,57*
Ähnlich
tesa
55587-00002-11
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.