Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1582608 Niedervolt-Adapterkabel Niedervolt-Buchse - Niedervolt-Stecker 5.5mm 2.5mm 5.5mm 2.5mm 1.10m 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162391
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582608
EAN/GTIN:
     4053199505739
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
TRU Components 1582608 Niedervolt-Adapterkabel Niedervolt-Buchse - Niedervolt-Stecker 5.5mm 2.5mm 5.5mm 2.5mm 1.10m 1 Set

Niedervolt-Buchse
Niedervolt-Stecker

Typ: 1582608
Herst.-Teilenr.: 1582608
Herstellerfarbe: Weiß
Kabellänge: 1.10 m
Anschluss B: Niedervolt-Stecker
Anschluss A: Niedervolt-Buchse
Kategorie: Niedervolt-Adapterkabel
Farbe: weiß
Länge (Tiefe): 0.50 m
Nennstrom: 5 + 2 A
Öffnungs-Ø: 5.5 mm
Stift-Ø: 2.5 mm
Produkt-Art: Niedervolt-Adapterkabel
Nennspannung: 12 + 20 V/DC
Innen-Ø: 2.5 mm
Inhalt: 1 Set
Schaft-Länge: 9.50 mm
Außen-Ø: 5.5 mm
Hersteller-Nr.: 1582608
EAN: 4053199505739
G50/125 OM4

Lieferumfang: 1 Niedervolt-Adapterkabel 2.50 mm + 1 Niedervolt-Adapter 2.50 mm > 2.10 mm

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1582608, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen, Kleingerätestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,40*
€ 11,35*
1 Tag
63
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 11,37*
Lager 1039
63
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,15*
€ 23,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.