Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONA 450515 Einschlaglupe mit LED-Beleuchtung Vergrößerungsfaktor: 10 x Linsengröße: (Ø) 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONA
RONA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162354
Hersteller:
     RONA Systems
Herst.-Nr.:
     V65608
EAN/GTIN:
     4018386009490
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
einschlaglupe 10-fach vergrößerung
einschlag lupe
RONA 450515 Einschlaglupe mit LED-Beleuchtung Vergrößerungsfaktor: 10 x Linsengröße: (Ø) 21mm

Vergrößerung 10 x
Linsen-Ø 21 mm
Mit LED-Spot

Optimale Ausleuchtung dank hellem LED-Spot · Klein und handlich - passt in jede Tasche · Ideal für unterwegs - immer rasch zur Hand · Stabiles, schwarzes Kunststoffgehäuse · Faltbarer Metallrahmen (Linsenschutz) · Einfacher, schneller Batteriewechsel · Aufschraubbare Bodenplatte

Kategorie: Einschlaglupe
Gewicht: 50 g
Lupen-Besonderheiten: mit LED-Beleuchtung
Breite: 31 mm
Vergrößerungsfaktor: 10 x
Linsen-Ø: 21 mm
Linsengröße: (Ø) 21 mm
Produkt-Art: Einschlaglupe
Länge (Tiefe): 70 mm
Hersteller-Nr.: 450515
EAN: 4018386009490
1:1 verdrahtet, 90° gewinkelt

Lieferumfang: Aufbewahrungsbox · 3 Ersatzbatterien · Kleiner Schraubendreher.

Weitere Suchbegriffe: rona einschlaglupe, 4018386009636, RONA, 450515, lesehilfe, lesehilfen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,19*
€ 13,41*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 13,42*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 13,85*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 18,80*
€ 26,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.