Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CNMB-2V-KIT-CON Hutschienen-Gehäuse 90 x 36 x 58 Polycarbonat 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss
Camdenboss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161915
Hersteller:
     Axxatronic
Herst.-Nr.:
     CNMB-2V-KIT-CON
EAN/GTIN:
     4016138613322
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
Camdenboss CNMB-2V-KIT-CON Hutschienen-Gehäuse 90 x 36 x 58 Polycarbonat 1St.

Die Gehäuse werden durch einfaches und zeitsparendes Verrasten zusammengebaut (keine Schrauben). Schnellbefestigungsclips für Hut- bzw. DIN-Schienen oder direkte Wandmontage. Integrierte Führungen für die vertikale und horizontale Leiterplattenbefestigung sowie Befestigungsdome für die vertikale Montage bei allen Gehäusetypen.
Optional: CDR-Adapter für weitere DIN-Schienen EN 60715 TH15 und G32.

Kategorie: Hutschienen-Gehäuse
Material: Polycarbonat
Ausführung: mit Lüftungsschlitze
Pole: 12
Länge bzw. Tiefe: 90 mm
Breite: 36 mm
Höhe: 58
Inhalt: 1 St.
Prüfzeichen: UL 94 V-0
Produkt-Art: Hutschienen-Gehäuse
Typ: CNMB-2V-KIT-CON
Länge (Tiefe): 90 mm
Hersteller-Nr.: CNMB-2V-KIT-CON
EAN: 4016138613322
Lange Spliss-Seite

Lieferumfang: Das Gehäuse wird komplett geliefert, mit Gehäuseoberteil, Gehäuseboden, Gehäusedeckel, 2 Klemmabdeckungen sowie Schnellbefestigungs-Clips.

Weitere Suchbegriffe: hutschienen modulgehäuse, kunststoffgehäuse camdenboss, Camdenboss, CNMB-2V-KIT-CON, Hutschienengehäuse belüftet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,85*
€ 11,58*
1 Tag
138
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 11,60*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 17,72*
€ 24,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.