Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Kfz-Stecker zum Anschluss einer Sitzheizung inkl. Kabel Belastbarkeit Strom max.=15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161547
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S819111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sitzheizung
TRU Components Kfz-Stecker zum Anschluss einer Sitzheizung inkl. Kabel Belastbarkeit Strom max.=15A

Anschluss: Schraubklemmen
Betriebsspannung: 12 V/DC
Belastbarkeit max.: 15 A
Kategorie: Kfz Steckverbinder
Länge (Tiefe): 93.4 mm
Produkt-Art: Kfz Steckverbinder
Hersteller-Nr.: 548047
EAN: - - - - - - - - -
Sicherung: 15 A, Kabel: 4 x AWG 20

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 548047, Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünderstecker, bordspannungsstecker, bordspannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.