Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Flexible Klemmhalterung GoPro, Sony Actioncams, Actioncams


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161219
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     S569261
EAN/GTIN:
     4056929212846
Suchbegriffe:
Mantona
21284
Mantona Flexible Klemmhalterung GoPro, Sony Actioncams, Actioncams

werkzeuglose Montage

Sehr stabile und robuste Klemme mit Schnellfixierung
Diese variabel verstellbare Rohrklemme ist perfekt für die schnelle und werkzeuglose Montage an Rohren, Foto- oder Studiostativen, Mikrofonständern oder auch Tischen und Bildschirmen. Die mittelgroße Klemme kann an so gut wie allen Gegenständen mit einer Klemmbreite von 1,5 bis 4,0 cm befestigt werden. Die Klemme ist aus sehr widerstandsfähigem ABS Kunststoff und rostfreien Edelstahlkomponenten gefertigt und kann werkzeuglos innerhalb von Sekunden an den vielfältigsten Gegenständen befestigt werden. Die Klemmbacken sind auf der Innenseite mit einer rutschfesten Gummierung versehen - dies sorgt für äußerst sicheren Halt und verhindert wirkungsvoll die Beschädigung von Oberflächen.
Dank GoPro Mount können Action Cams wie GoPro Hero 5, 4, 3+, 3, GoPro Session oder auch Modelle von Sony, Olympus oder SJ u.a. sicher und schnell befestigt werden. Der ebenfalls verbaute 1/4 Zoll Gewindeanschluß ermöglicht ebenso die Nutzung von leichten Kameras bis ca. 700 Gramm. Diese Klemme ist ein sehr praktisches Hilfsmittel für Ihre Foto- und Videoprojekte und ermöglicht Aufnahmen auch aus ungewöhnlichen Perspektiven. Ideal auch für die Kombination mit Gelenkarmen (Magic Arms) und verschiedenen Gehäusen.

Große Klemme mit 1/4 Zoll Gewindeanschluß und GoPro Mount · Werkzeugloser Schnellverschluß · Kombination aus hochwertigem und widerstandsfähiger ABS Kunststoff und korrosionsbeständigem Edelstahl · Verstellbarer Bereich auf zwei Achsen: Horizontal um 360° und vertikal um 180° · Gummierte Innenseiten der Klemmbacken.

Gewicht: 110 g
Breite: 35 mm
Produkt-Art: Flexible Klemmhalterung
Passend für: GoPro + Sony Actioncams + Actioncams
Länge (Tiefe): 120 mm
Kategorie: Flexible Klemmhalterung
Hersteller-Nr.: 21284
EAN: 4056929212846
Universelles Zubehör für alle GoPro kompatiblen Action Cam Befestigungssysteme
Original GoPro Actioncams: GoPro Hero 5, 4, 3+, 3, 2 und GoPro Session Modelle
Sony Actioncams
Olympus TG-Tracker
Rollei 430, 425, 415, 300 Plus, 300 u.a.
SJCAM SJ4000, SJ5000, SJ6000, Garmin Virb XE, iCEfOX, uvm.

Lieferumfang: 1x mantona Klemmhalterung XL + 1x GoPro Mount Adapter

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,50*
€ 11,50*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 11,52*
Lager 1039
48
€ 6,99*
ab € 15,44*
€ 21,66*
€ 3,50*
ab € 15,86*
€ 22,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.