Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio Armbanduhr MQ-24-7BLLEG (B x H) 33.80mm x 38.80mm Schwarz Gehäusematerial=Kunstharz Material (Armband)=Kunstharz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio
Casio
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161057
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MQ-24-7BLLEG
EAN/GTIN:
     4971850730507
Suchbegriffe:
Armbanduhr
armbanduhr casio
armbanduhr
Casio Armbanduhr MQ-24-7BLLEG (B x H) 33.80mm x 38.80mm Schwarz Gehäusematerial=Kunstharz Material (Armband)=Kunstharz

Gehäuse aus Kunstharz
Armband aus Kunstharz
Wasserdichtigkeits-Klassifikation (WR) nach ISO 22810

Schlichtheit und Eleganz machen diese Uhr der Marke Casio Collection Men zu einem echten Blickfang an Ihrem Handgelenk. Das Gehäuse und Armband aus Kunstharz sorgen für eine gute Haltbarkeit. Gemäß Wasserdichtigkeits-Klassifikation hält dieses Modell auch problemlos leichte Spritzer aus.

Gewicht: 20 g
Kategorie: Armbanduhr
Wasserdichtigkeit: Spritzwassergeschützt
Gehäusematerial: Kunstharz
Schließe: Dornschließe
Anzeige: analog
Produkt-Art: Armbanduhr
Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß
Material (Armband): Kunstharz
Gehäusefarbe: Schwarz
Farbe (Armband): Schwarz
Höhe: 38.80 mm
Breite: 33.80 mm
Hersteller-Nr.: MQ-24-7BLLEG
EAN: 4549526287602
Batterie: SR621SW

Weitere Suchbegriffe: Casio, MQ-24-7BLLEG, Herrenuhr, Hernuhr, Herr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,85*
€ 21,24*
1 Tag
217
Frei Haus
ab € 14,99*
€ 21,25*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 20,00*
€ 26,97*
€ 3,50*
ab € 28,93*
€ 38,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.