Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-9116-60-05 Rundstecker Buchse, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): 720 Gesamtpolzahl: 5 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binder
Binder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161011
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9116-60-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Binder 99-9116-60-05 Rundstecker Buchse, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): 720 Gesamtpolzahl: 5 1St.

IP67

Als weitere Ausbaustufe der erfolgreichen Serie 720 sind Kabelstecker und -dosen mit farbigem Kontakteinsatz und Flanschsteckverbinder ab sofort in den Farben Rot, Blau und Grün erhältlich. Dadurch wird dem Anwender die Möglichkeit einer farblichen Kodierung geboten und der Spielraum in Bezug auf das Design des Endproduktes erweitert.

Kategorie: Rundstecker
Bauform: Buchse, Einbau
Gesamtpolzahl: 5
Anschluss: Löten
Inhalt: 1 St.
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Nennstrom: 5 A
Verschluss: Snap-In
Nennspannung: 125 V
Kontaktmaterial: Vergoldet
Gehäuse-Material: PA
Kennfarbe: Blau
Schutzart: IP67 (im gesteckten Zustand)
max. Querschnitt: 0.75 mm²
Serie: 720
Querschnitt-Bereich: 0.75 mm² (max)
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Herst.-Teilenr.: 99-9116-60-05
Typ: 99-9116-60-05
AWG: 20
Einbaubohrung Ø: 16 mm
Produkt-Art: Rundstecker
Polzahl: 5
Anschlusswinkel: 180 °
Hersteller-Nr.: 99-9116-60-05
EAN: - - - - - - - - -
farbiges Display, Hintergrundbeleuchtung

Weitere Suchbegriffe: binder rundsteckverbinder 720, rundsteckverbinder 720, Binder, 99-9116-60-05, 734-5710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.