| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910158721 Herst.-Nr.: MKP1U041007J00JSSD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wima MKP 10 1,0uF 5% 2000V RM37,5 1St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 1.0 µF 2000 V/DC 5% 37.5mm (L x B x H) 41.5 x 35 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, wima folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator wima, Wima, MKP, 10, 1, MKP1U041007J00JSSD |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,17* | € 19,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,75* | € 19,47* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 14,99* | € 21,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|