| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910158289 Herst.-Nr.: MKS4G046806I00KSSD-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wima MKS 4 6,8uF 10% 400V RM 27,5 1St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 6.8 µF 400 V/DC 10% 27.5mm (L x B x H) 31.5 x 17 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 400v, Wima, MKS, 4, 6, MKS4G046806I00KSSD-1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,49* | € 6,30* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 6,32* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,19* | € 16,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|