Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata CR2450N.RH-LF Knopfzelle CR 2450N Lithium 540 mAh 3V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156811
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     V701951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Renata CR2450N.RH-LF Knopfzelle CR 2450N Lithium 540 mAh 3V 1St.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: CR 2450N
Anschluss: Printlötfahnen
Technologie: Lithium
Spannung: 3 V
Kapazität: 540 mAh
Höhe: 11 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 24.5 mm
Gewicht: 6 g
Temperaturbereich: -40 bis +85 °C
Ausführung: Lötpins, horizontal
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 701097
EAN: - - - - - - - - -
Pinabstände 18 und 10 mm

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Renata, CR2450N.RH-LF, CR, 701097
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.